曜日別特売
ミニ SW ポリカーボネイト アイススコップ 和田助製作所 02296008

SW ポリカーボネイト アイススコップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)50×61×247
内容量1個注文コード02296008品番ミニ
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

氷をすくうのに便利なアイススコップ。ポリカーボネート素材なので軽くて使いやすい。

寸法(mm)50×61×247容量(mL)180板厚(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02296017
2024-08-01
用途: 製氷機
卸売・小売業

サイズ表記が私には分かりにくく
確かに小とはありましたが
思うより小ぶりでした
コレはコレで使い道があり毎日使ってます
あ、しくじったかな?と思いましたが活躍してます笑。
素材はしっかりしてて厚みもあり良い感じです
もしかしたら大でいいのかも知れませんが
特大を追っかけ注文しました

対象商品 : 02296017
2020-07-08
用途: 製氷機用に使用しています
教育・研究機関

ブロックアイスの製氷機用に使用しています。
小とは言え結構な大きさがありますので便利です。
耐久性は今後次第ですが、しっかりとしているようなので長く活用できることを期待しています!

対象商品 : 02296035
2018-02-14
用途: 氷詰め
農・林・水産業

フレークアイスの製氷機で使っています。特大サイズであれば1杯でちょうど1kgちょっとになるので、時短できます。ただスコップの内側の部分はツルツルなので、作業が調子に乗ってきて油断すると、氷全体が飛び出しそうになります。スムーズに全ての氷を出したい人にはいいかもしれません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする