SW ポリカーボネイト アイススコップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02296026 品番
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

氷をすくうのに便利なアイススコップ。ポリカーボネート素材なので軽くて使いやすい。

寸法(mm)210×128×330 容量(mL)1100 板厚(mm)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02296017
2024-08-01
用途:
製氷機
卸売・小売業

サイズ表記が私には分かりにくく

確かに小とはありましたが
思うより小ぶりでした

コレはコレで使い道があり毎日使ってます
あ、しくじったかな?と思いましたが活躍してます笑。

素材はしっかりしてて厚みもあり良い感じです

もしかしたら大でいいのかも知れませんが
特大を追っかけ注文しました

対象商品:
02296017
2020-07-08
用途:
製氷機用に使用しています
教育・研究機関

ブロックアイスの製氷機用に使用しています。
小とは言え結構な大きさがありますので便利です。
耐久性は今後次第ですが、しっかりとしているようなので長く活用できることを期待しています!

対象商品:
02296035
2018-02-14
用途:
氷詰め
農・林・水産業

フレークアイスの製氷機で使っています。特大サイズであれば1杯でちょうど1kgちょっとになるので、時短できます。ただスコップの内側の部分はツルツルなので、作業が調子に乗ってきて油断すると、氷全体が飛び出しそうになります。スムーズに全ての氷を出したい人にはいいかもしれません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする