※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B63F 金型用砥石 YHBターボ 大和製砥所 02296761 B63F 金型用砥石 YHBターボ 大和製砥所 02296761

金型用砥石 YHBターボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 粒度180 注文コード02296761 品番B63F
参考基準価格(税別)¥10,310 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は粒度・内容量など86種類から選べます 他の種類を見る

荒仕上、中仕上用砥石。
耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。

粒度180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×13×5 トラスコ品番812-1737 砥材WA砥粒(高純度酸化アルミニウム結晶で、硬く破砕性のよい特徴は、工具鋼などの軽研削に最適です。) 適合材金型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする