ヨシカワ
ヨシカワの キッチン・調理用品
ヨシカワの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
ヨシカワの ピーラー・皮むき
EAトCO Poro ポロ コーンピーラー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02298469
品番
AS0051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
茹でたコーンの粒を、ポロポロはずせるコーンピーラー。
コーンスープやかき揚げなどの料理支度に。
幅(mm)
18
全長(mm)
155
高さ(mm)
7
質量(g)
32
材質(本体)
ステンレス
材質(刃)
ステンレス