タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の キッチン/調理家電
タイガー魔法瓶の ホットプレート/電気鍋
タイガー魔法瓶の ホットプレート
ホットプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02298697
品番
CRV-G201 T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
穴あき・リブつき波型、リブつき平面の2枚プレートタイプ
本体ガードでやけどしにくい安全設計
プレート、本体ガード丸洗いOK
材質
本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャスト
質量(kg)
6.9
色
ブラウン
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
523×385×127
温度調節範囲(℃)
保温〜250
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
(プレート)穴あき波形:421×309×22、平面:421×309×24