タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の キッチン/調理家電
タイガー魔法瓶の ホットプレート/電気鍋
タイガー魔法瓶の ホットプレート
ホットプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
セラミックホワイト
注文コード
02298758
品番
CRL-A201 WC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて使いやすく、お手入れしやすいコンパクトタイプ
グリルプレート、なべの2枚タイプ
なべ、プレート、丸洗いOK
温度調節範囲(℃)
保温〜250
コード長さ(m)
1.8
消費電力(W)
1200
材質
フタ:アルスター鋼板、ケース:鋼板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
387×249×177
質量(kg)
4.3
色
セラミックホワイト
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
(なべ)264×200×46、(グリルプレート)264×196×39