ダイキン工業
ダイキン工業の 冷房用品
ダイキン工業の スポットエアコン (スポットクーラー)
ダイキン工業の スポットエアコン (スポットクーラー)床置型
スポットエアコン クリスプ 産業用床置形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02301026
品番
SUBSP1HT
参考基準価格(税別)
¥264,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
運転可能温度範囲が10〜45℃と幅広く中間シーズンにも冷房運転が可能です。
全閉ファンモーター採用しております。
仕様
●運転可能周囲温度(℃):10〜45●電源(V):3相200●冷房能力(kW):1.6(50Hz)/2.0(60Hz)●消費電力(kW):0.763(50Hz)/0.981(60Hz)●風量切替:あり●サイズ(mm):430×430×1000●質量(kg):44
アズワン品番
67-5773-80
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトなどが必要になります。