※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グローバルソー 王者

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード02302361 品番GLA-100K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 刃数20 適合電動工具防塵・集塵マルノコ 用途しま鋼板・アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・デッキプレート・キーストンプレート・コ型鋼・丸棒・ライニング管・VLP管・電線管・寸切りボルト・塩ビパイプ・グレーチング・レースウェイ・アルミサッシ・電線ステンレス(SUS304)/ステンレスパイプ・アングル・ハンガーレール 仕様鉄・ステンレス兼用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径×刃厚×内径(mm)100×1.6×20 刃数(p)20 台厚(mm)1.2 切断能力(mm)ステンレス板2 切断能力(mm)鉄板4
注意
※ディスクグラインダーでは使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02302361 GLA-100K 32743173 GLA-100G グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー モトユキ グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー モトユキ 1枚 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする