※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソー 王者
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
02302386
品番
GLA-125K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
刃数
26
適合電動工具
防塵・集塵マルノコ
用途
しま鋼板・アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・デッキプレート・キーストンプレート・コ型鋼・丸棒・ライニング管・VLP管・電線管・寸切りボルト・塩ビパイプ・グレーチング・レースウェイ・アルミサッシ・電線ステンレス(SUS304)/ステンレスパイプ・アングル・ハンガーレール
仕様
鉄・ステンレス兼用
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9600
外径×刃厚×内径(mm)
125×1.6×20
刃数(p)
26
台厚(mm)
1.2
切断能力(mm)ステンレス板
2
切断能力(mm)鉄板
4
注意
※ディスクグラインダーでは使用できません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02302386
GLA-125K
32743191
GLA-125G
グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー
モトユキ
1枚
¥
8,398
税込
¥
9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です