和田助製作所
和田助製作所の バンケット用品
和田助製作所の フードカバー・フードケース
SW 18-8小判皿用カバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
68
寸法(長辺×短辺)(mm)
374×238
寸法(mm)
374×238×H68
注文コード
02303446
品番
16インチ用
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
高さ・寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
形状
小判
高さ(mm)
68
寸法(長辺×短辺)(mm)
374×238
寸法(mm)
374×238×H68