和田助製作所
和田助製作所の バンケット用品
和田助製作所の フードカバー・フードケース
SW 18-8魚皿用カバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02303498
品番
22インチ用
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
形状
魚皿
高さ(mm)
70
寸法(長辺×短辺)(mm)
528×266
寸法(mm)
528×266×H70