和田助製作所
和田助製作所の バンケット用品
和田助製作所の フードカバー・フードケース
SW 18-8丸つまみドームカバー(ツバ付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02303568
品番
26cm
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
形状
丸
高さ(mm)
168
直径(Φmm)
262
寸法(mm)
Φ262×H168