テープナー用テープ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10巻) 注文コード 02308102 品番 TAPE-15
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
テープ幅(mm)11 テープ長さ(m)26 テープ厚さ(mm)0.15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02308093
2023-05-24
用途:
ぶどうの新芽及びトマトの茎誘引に使用
農・林・水産業

1巻の長さが有り、有効に使用でき、丈夫で確実に誘引できる。

対象商品:
02308118
2023-02-20
用途:
トマトの支え
農・林・水産業

色々使ってみましたが、大きな苗にもしっかり支えてくれます。

対象商品:
02308093
2023-02-21
用途:
きゅうりのつる止め
農・林・水産業

これを使えば、簡単にきゅうりなどつるもの野菜の固定が簡単です。テープと針は別売りですので、必要な都度購入しています。

対象商品:
02308093
2021-11-24
用途:
農業
サービス業

初めての購入ですが期待通りの品質の品物で満足しています。

対象商品:
02308093
2020-06-28
用途:
農作業に
農・林・水産業

きゅうりの誘引に使用しますが、純正品を手ごろなお値段で購入できるので、いつも利用しています。白テープでも千切れることは無いです。

対象商品:
02308093
2018-08-17
用途:
ぶどうの枝の固定
丸長 様

とても作業性に優れており、強風などにも耐え長持ちする商品です。

対象商品:
02308102
2018-06-15
用途:
果樹園で使用
農・林・水産業

カタログを頂いてこんなに多くの商品がある事がわかり注文いたしました。大変助かっています。これからもよろしくお願いします。

対象商品:
02308102
2017-07-31
用途:
果樹の誘引
農・林・水産業

これまで純正でないものを使っていたので純正を使ってみました。粘りがあり引っ張りに強いように思います。逆に取り外し難くなったがしょうがないことでしょう。なお、テープ自身にロゴが入っているのは必要なのか疑問です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする