曜日別特売
DCD0.85 ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越) 02308942

ドリル DIAコート DCD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)0.85注文コード02308942品番DCD0.85
参考基準価格(税別)¥15,440販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ドリル径(Φmm)0.85溝長(mm)12全長(mm)40シャンク径(Φmm)0.85材質超硬表面処理ダイヤコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする