曜日別特売
DCD1.9 ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越) 02309152

ドリル DIAコート DCD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)1.9注文コード02309152品番DCD1.9
参考基準価格(税別)¥11,640販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
ドリル径(Φmm)1.9溝長(mm)15全長(mm)40シャンク径(Φmm)1.9材質超硬表面処理ダイヤコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする