NACHI(不二越)
ドリル DIAコート DCD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10.4
注文コード
02309213
品番
DCD10.4
参考基準価格(税別)
¥72,350
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
183
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10.4
溝長(mm)
55
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
10.4
材質
超硬
表面処理
ダイヤコーティング