イチネンTASCO
作業用リフト TA821シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●最大荷重(kg):150●本体質量(kg):32●最低位(mm):200●最高位(mm):740●テーブル寸法(mm):700×400●本体寸法(mm):W400×D955×H840●ポンプペダル回数(回):13(最低位→最高位)
注文コード
02318255
品番
TA821-7
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
作業用リフトです。
アズワン品番
67-5823-52
仕様
●最大荷重(kg):150●本体質量(kg):32●最低位(mm):200●最高位(mm):740●テーブル寸法(mm):700×400●本体寸法(mm):W400×D955×H840●ポンプペダル回数(回):13(最低位→最高位)