曜日別特売

作業用リフト TA821シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●最大荷重(kg):250●本体質量(kg):47●最低位(mm):245●最高位(mm):850●テーブル寸法(mm):800×500●本体寸法(mm):W500×D1050×H845●ポンプペダル回数(回):24(最低位→最高位)
注文コード
02318271
品番
TA821-8
参考基準価格(税別)¥126,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

作業用リフトです。

アズワン品番
67-5823-55
仕様
●最大荷重(kg):250●本体質量(kg):47●最低位(mm):245●最高位(mm):850●テーブル寸法(mm):800×500●本体寸法(mm):W500×D1050×H845●ポンプペダル回数(回):24(最低位→最高位)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする