45417 ボンドクイックセット コニシ 02334026 45417 ボンドクイックセット コニシ 02334026 45417 ボンドクイックセット コニシ 02334026

ボンドクイックセット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1kg) 注文コード02334026 品番45417
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

2液混合型
低温硬化性
充てん性
5分硬化開始

主剤/硬化剤:淡黄白色/淡黄褐白 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 用途金属・陶磁器・コンクリート・ブロック・石材・木材・各種化粧板・FRPなどの急ぎの接着に 成分エポキシ樹脂系 トラスコ品番103-6220 セット内容A剤+B剤 1kg 硬化時間(分)5(硬化開始) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L 混合比主剤:硬化剤=1:1 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02334026
2024-05-03
用途:
工場の床ひび割れ補修
製造業

値段がも少し安いとありがたい。
練りこみの容器があると使いやすいかも。

対象商品:
02334026
2022-04-15
用途:
石材の接着

接着と充填ができ、重宝している。製品の選択により硬化時間を選べるのは助かる。

対象商品:
02334026
2020-03-24
用途:
塩ビ板・塩ビボルトの接着時、コルクボード接着時
ミツカワ電機株式会社 様

しっかり接着し乾きも早いので重宝して使用しています。

対象商品:
02334026
2018-07-16
用途:
木造建築の部材修理に使用
建設業・工事業

細かい木工作業時に接着時間が早いのでとても重宝しています
五分硬化で2時間もあれば使用強度も出るし作業効率アップにはもってこいですね
次もまた使いたいと思います

対象商品:
02334026
2017-06-05
用途:
建築時

いつもお世話になっております。又、無くなり次第注文させていただきます。

対象商品:
02334026
2016-05-18
用途:
ガラスの接着
サービス業

すぐに送っていただけるのと、料金もとっても安い為助かります。

対象商品:
02334026
2014-04-11
用途:
ゴルフクラブの組み立て
ゴルフピット 様

速乾性と強度が十分

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする