A-100 アロンポリプライマーH(アロンアルフア専用前処理剤) 東亞合成 02334473 A-100 アロンポリプライマーH(アロンアルフア専用前処理剤) 東亞合成 02334473

アロンポリプライマーH(アロンアルフア専用前処理剤)

(8件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード02334473 品番A-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

アロンアルフア専用の前処理剤です。
ポリプロピレン、ポリエチレンなどの難接着材料を処理することにより秒単位で強力に接着することを可能にします。

主な用途ポリプロピレン、ポリエチレンなどのオレフィン系エラストマー 用途ポリプロピレン、ポリエチレンなどのオレフィン系エラストマー 成分n-ヘプタン トラスコ品番121-9791 比重0.68d20-4 引火点(℃)-4 沸点(℃)98.4 外観淡黄色透明 危険等級U アズワン品番1-6193-01 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.1L 危険物の性状水溶性 被着材の素材PP・PE

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
PP・PE接着剤として
便利軒とらたろう 様 (その他業種)

設備(便利屋)を悩ませる問題として、アロンアルファ単体ではPP・PEの接着ができない。それを解決する商品。成分が第一石油類へプタンということで、前処理剤としてのイメージがつくと思う。使用後の感想としては、やはり一定の効果は認められる。PP・PE接着としては、他社より変成シリコンを主成分とした製品が出ているが、こちらは硬化に時間がかかるという問題がある。使用目的にもよると思うが、購入はおすすめできると思う。

対象商品:
02334473
2020-10-08
用途:
難接着素材の接着前処理に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

短波ラジオのチューニング機構のプラスチックギアの破損修理(難接着素材「ポリアセタール」対「アルミ合金」)の接着に使用。 使用前に良く脱脂してこの商品で前処理してからアロンアルファエクストラ2000と2020を使い分けして接着。 作業性・仕上がり共良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
02334473
2018-11-14
用途:
コスパ優先ですね。
製造業

プライマーパック版の瞬間接着剤と比べると圧倒的なコスパです。
保管は,瞬間接着剤と別にしています。

2019-08-29
用途:
シリコンに使用
製造業

シリコンに塗ってみたが全く効果はなかった。シリコンにはつかえないのでしょうか?

MonotaROからの回答

ポリプロピレン、ポリエチレン、オレフィン系エラストマー向けのプライマーとなっております。

対象商品:
02334473
2015-06-17
用途:
難接着材の下地処理

同じメーカーのアロンアルファー2020と使用
処理するのとしないのでは、明らかに違います。
処理も簡単なので引き続き購入したいです。

対象商品:
02334473
2015-10-25
用途:
住宅の修理
有限会社尾形 様

前処理なので性能はよくわからない、値段をもう少しやすくしてほしい、

対象商品:
02334473
2015-06-17
用途:
アロンアルファ使用時における被接着物の前処理

MCナイロンとある高分子材料の接着時に用いたが、効果が認められない。MCナイロンには不適なのでしょうか。

MonotaROからの回答

ポリプロピレン、ポリエチレン向けのプライマーとなっております。ナイロンの場合は、現在弊社では取扱いがございませんが、アロンエンプライマーHがメーカー推奨となっているようでございます。

対象商品:
02334473
2014-09-30
用途:
ホース外被断熱材の接続〔接着〕
建設業・工事業

Good
良くつきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする