NO575-1 セメダイン No.575 セメダイン 02334647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セメダイン No.575

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード02334647 品番NO575-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,550
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

合成ゴム系(クロロプレンゴム)接着剤。両面塗布し、オープンタイム後、貼り合わせれば強力に接着。初期接着力が優れています。ゴム、金属、木、硬質プラスチック、皮など多用途強力型。

用途例ゴム、金属、木、硬質プラスチック、皮 成分クロロプレンゴム系 液色淡黄色 不揮発分30.0% 粘度(mPa・s)3800(23℃)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02334647 NO575-1 09443201 RK-124 ゴム系溶剤形接着剤 575F(多用途・標準品) セメダイン ゴム系溶剤形接着剤 575F(多用途・標準品) セメダイン 1缶(1kg) 1,898 税込2,088 シックハウス症候群との関連性が疑われているトルエンを抜いた住宅環境対策品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02334656
2008-03-06
用途:
合成ゴムと合成ゴムの接着

しっかりつき弾力がある。
接着剤の色が黄色なのでもう少しうすい黄色か透明のほうが使用しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする