車止め用接着剤 車止め用

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(333mL) 注文コード 02334893 品番 RE-082
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

コンクリートブロックの車止め専用接着剤です。
弾性接着で振動や衝撃に強いです。
使いやすい一液、常温硬化タイプです。
無溶剤のため安全でにおいが少ないです。
硬化が速く、低温硬化性が良いです(5℃以上で硬化を確認)。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
車止めブロックと下地(コンクリート・アスファルト)の接着。
ABS樹脂製の車止めの接着。
※舗装直後のアスファルトには接着できません。
アスファルト下地に使用する場合は、下地に油成分が染み出していないことを確認の上、使用してください。
主な用途コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地 成分エポキシ変成弾性 トラスコ品番127-0800 灰白色 容量(g)333 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量60cmコンクリートブロック:4本取り付け可能/333ml 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量553g 特性弾性接着、無溶剤、強力型 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
注意
※アスファルトは接着しにくい材質のものがあるので、あらかじめ目立たないところで確認してから使用する。
※降雨、降雪時の施工は避ける。
※接着後、車止めブロックへの急停止による衝撃は避ける
※火気のあるところでは使用しない。
※使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
※詳細が必要な場合は安全データシート(SDS)をご参照ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
車止めブロックの固定
医療・福祉・介護関連業

説明書きにもあったが、ブロック2個分の固定にちょうど使いきりの量

対象商品:
02334893
2024-03-05
用途:
現場で使用

パーキングブロックを購入したため同時に購入、効果は時間がたたないとわかりません。

対象商品:
02334893
2021-10-28
用途:
車止めの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

車止めの固定に使用したが接着が良い。アンカーと共有したがアンカー要らない位でした

対象商品:
02334893
2020-12-19
用途:
パーキングブロック設置
その他業種

前回はアクリルエマルジョン系の接着剤で固定したのですが先日剥離しました。
今回は「耐衝撃に優れた弾性接着剤」と記載されていた本接着剤(一液型エポキシ変成シリコーン樹脂系接着剤)を選択しました。
施工は問題なく完了しました。長寿命に期待しています。

対象商品:
02334893
2020-06-02
用途:
屋上フェンスのブロック基礎接着に仕様しました。

防水にアンカー穴をあける事が出来ず、ブロック基礎据置に使用と
思いましたが、この接着剤を使用し、接着することが、できました。
フェンスのぐらつきが、なくなりました。

対象商品:
02334902
2020-01-27
用途:
車止め

速乾性がほしい
粘着性がもう少しあれば
良いかなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02334902
2020-01-27
用途:
車止めブロックの接着用

モルタルのタタキ面に車止めを接着する際に使いました。結構ガッチリ着くので、とても良いです。

対象商品:
02334902
2019-08-26
用途:
車止めを付けるとき
建設業・工事業

良くくっつきます。バッチリです。ちゃんとつきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする