M0005 メスシリンダー モノタロウ 02335428 M0005 メスシリンダー モノタロウ 02335428 M0005 メスシリンダー モノタロウ 02335428 M0005 メスシリンダー モノタロウ 02335428

メスシリンダー

(81件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02335428 品番 M0005
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。
外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。

容量(mL)5 1目盛(mL)0.1 許容誤差(mL)±0.1 目盛あり(青色) 耐熱温度(℃)270 底径(Φmm)48(±1) 材質硼珪酸ガラス(BORO3.3) 高さ(mm)115(±5) 胴径(Φmm)12(±1)
注意
※ガラス製品により、製品に多少の気泡もしくは寸法の差異が出る場合がありますが、目盛・容量等、品質上の問題はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 81
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-12
用途:
薬剤散布
田中農園 様 (農・林・水産業)

今回は発注の失敗。
最近農薬は高濃度?数mlから量りたい。
残念ながら5ml以下のメモリがなかった。
青のメモリ表示は便利。

2025-04-13
用途:
水栓・バス部品の洗浄

つけ置き超音波洗浄に酸・アルカリを使用していますが、その希釈計量用に。厳密な計量ではないので、検定なしのもので十分です。目盛りも見やすくてグッド。

対象商品:
02335473
2025-02-12
用途:
農薬や液肥資材の希釈用
株式会社仲町 様 (農・林・水産業)

5000倍や10000倍で使う液肥を希釈する時に使っています。20リットルに対して希釈するような場合にとても重宝しています。

2024-12-17
用途:
車の添加剤の計量

以前は樹脂製のものを使ってましたが、割れないのはいいがメモリの色が無くなって見えないのでこちらにしてみました。今のところ同じ添加剤に触れても色落ちしてませんので様子見です。

2025-02-05
用途:
溶剤の計量
教育・研究機関

メモリが見やすく、お値段の割には使いやすく使用頻度があがりました。

2024-11-08
用途:
科学実験
教育・研究機関

他社製品に対して安価な品ですが,しっかりとした作りです.

2025-02-13
用途:
容量計測
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった物が、たいへん安く購入出来て大変に助かりました。

対象商品:
32795987
2024-03-28
用途:
ボトリング
卸売・小売業

正確に測ることができてよかったです。ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
こちらの商品の根元のどれぐらいまで目盛がついていますか。
回答:
根元より約1.3cmの部分から目盛がスタートしております。
1人が参考にしています
2021-06-22
質問:
ガラス製品となっておりますが、シリンダー自体の色は透明でしょうか。
回答:
本商品のガラス部分は透明色でございます。
1人が参考にしています
2021-06-22
質問:
校正証明書は付いておりますか。
回答:
校正証明書は付属しておりません。
2021-06-22

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする