液の粘度が違うので目分量だと違う量になってしまいますが、それでもちゃんと固まってくれて使いやすいです。
低温だとずっとベタついて固まらないので、冬場はこたつや低温なコンベクションオーブンなどで温めてあげると良いと思います。
お世話になっております。今回も即納していただきました。スリーボンド製の接着剤を購入したのですが、短納期納品していただき、作業を止める時間がなく、わずかではありますが、製造稼働率アップ、コスト削減につながっております。
各種の接着および、木粉、金属粉と、混練りして各種肉盛り剤として重宝している。
ホームセンターで売ってる家庭用とどう違うのか確かめたくて使い勝手の似たものを探していました。
二液を混合した後の粘度が違うようです。勉強になりました。
樹脂と金属を接着したが 塗布量が少ないと直ぐ外れてしまうが
溶接の肉盛りの様に盛ると強度が上がった
優れ物です
丁番が壊れたままにしていたため、食器棚の扉の合板がボロボロに。丁番を取り替える際にエポキシ樹脂で固め補修しました。カチカチに固まり強度に満足してます。
この接着剤は15年ほど使っていますが、耐候性や耐熱性があります。常温では15〜24時間で硬化しますが、60〜80℃で加熱すると30分〜1時間で硬化します。また、僅かに可撓性があるために、熱膨張係数の差がある素材どうしでも温度環境変化に追従してくれます。例えば、エンジンルーム内での金属と樹脂・ゴムとの接着などにも適しています。とても使い勝手の良い接着剤です。