組立製品のねじの緩み止めとして使用しています。
使用頻度は少ないのですが、次回も使用したいと思います。
やはり振動する物の固定には、これは欠かせない。これを付けるのを忘れてネジがバラケてしまった。
なかなか売ってなくて探してましたら、灯台下暗し、なんとここにあったんですね。
助かりました。
いつもこの商品を使用しています。
とても良い商品だと思います。
チェーンソーのスロットル調整ネジの弛み止めに使用(スプリングがきかない)、マフラー取付けビスの弛み止めに使用等、再分組が可能なので安心して使用しています。
ねじ止めとして使わせてもらいました、商品には全く問題なく 次回もまた購入しようと思います
自動車整備で容易に緩んで欲しくないところに整備解説書も参考に使用してます。高強度だと加熱しないと外せない事があるので使用箇所を検討します。取り外す場所が多いところは中強度を会社でも使用してました。小容量でサンデーメカニックには十分です。多い容器だと固まったりしもったいないので。
ごく普通のロックタイトで、分解/組み付けの繰り返しに使うには特に問題は無いので、少量購入時には良いと思います。