LO-1 モリコンクM100 SUMICO(住鉱潤滑剤) 02338524

モリコンクM100

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1本(1L)注文コード02338524品番LO-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

鉱油にモリブデンを分散させた汎用のオイル添加剤。
摩耗減少、給油間隔の延長などに定評があります。
市販の潤滑油に10%添加。

用途
低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に
M48高温度下の設備装置のチェーンや減速機に
給油、更油困難な場所の設備機械に
手差給油箇所の設備機械に
使用温度範囲(℃)150以下トラスコ品番123-2240容量(L)1適合範囲減速機、設備機械危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02338524
2021-04-08
用途: 特殊機械のギヤオイルに添加
農・林・水産業

交換があまりできそうもない場所と、負荷が大きい場所にと、長持ちするようにといれてみました。

対象商品 : 02338524
2019-12-26
用途: 旋盤のギヤーオイルに添加
有限会社本間製作所

使い始めて暫くすると音も軽やかになり故障知らずで使えます。もう40年以上使い続けています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする