モリコンクスーパー100

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード02338594 品番311041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデン微粒子と即効的な摩耗防止効果を発揮する有機モリブデン化合物を配合したオイル添加剤。
既存のオイルに添加することで、摺動面に低摩擦の潤滑被膜を形成して金属接触を防止、摩耗や異音、油温上昇を低減し、給油・更油間隔、機械寿命の延長効果を発揮します。

用途
高荷重、衝撃荷重下のオイルに。
低速、高荷重下のすべり軸受、歯車に
高温度下の設置装置のチェーンや減速機に
軸受など発熱時の油音低下に。
動粘度測定範囲(cSt)
40℃:91.4
100℃:10.2
使用温度範囲(℃)150以下 仕様添加剤 トラスコ品番123-2231 使用方法標準添加量はオイルに対して10% 容量(L)1 引火点(℃)217 粘度ISO VG100 密度(g/cm3)0.91 外観黒色オイル 流動点(℃)-30 基油鉱油 固体潤滑剤他MoS2+有機Mo(平均粒度0.4μm) 銅板腐蝕1a(100℃、3h) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02338594
2018-04-11
用途:
ミッションやデフオイルのメンテナンス
個人のお客様

軽トラから4トンまでのトラックに使用。
モリオートギア100mlを購入してましたが1本単位での購入になるので24本1ケースの物が有れば良いのですが無いので今回この商品を買って見ました。
使用に問題が無ければ次回は4L缶で購入予定です。
次回の車から使用するので使ってはいませんが期待しています。

2人が参考にしています
対象商品:
02338594
2015-05-22
用途:
エンジン・ギアオイル交換時
農・林・水産業

各車種のエンジン(ガソリン・ディーゼル-マリンエンジンを含む-)、並びにギアオイル交換時に容量の1割を目途に添加して使用していますが、新しいエンジン・ギアは滑らかに。古い車両はそれまで気付かなかった異音に気付き、その音が明らかに静か成ったことに驚かされます。ゆえにリピートして5年ほどになりますが、単価以上にお奨めです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする