NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 面取り・バリ取り
NACHI(不二越)の センタードリル
ドリル コートHS T柄 GLTDOH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全187種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02417783
品番
GLTDOH18.0X800
参考基準価格(税別)
¥483,400
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
直径(Φmm)
18
溝長(mm)
600
全長(mm)
800
材質
HSS-CO
テーパーNo.
MT3
コーティング
TiNコーティング
シャンク径
MT3