ドリル コートHS T柄 GTD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)13.5 注文コード02419165 品番GTD13.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,840
この商品は直径など109種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)13.5 溝長(mm)104 全長(mm)186 テーパーNo.MT1 材質HSS コーティングTiNコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02419165 GTD13.5 05871406 GTD 13.5 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 1本 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする