ダイトウトランク
ダイトウトランクの 物品棚/収納用品
ダイトウトランクの ツールボックス/ツールバッグ
ダイトウトランクの アルミ製
アルミトランク(A型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02420862
品番
ST-5500
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。
キャスター取り付けできます。(別売)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
440×200(50/150)×330
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
420×310×195
トラスコ品番
461-8301
材質
アルミ合金
質量(kg)
3.0
材質(本体)
アルミ合金
外寸(mm)
440×330×200(50/150)
内寸(mm)
420×310×195
外寸法・幅(mm)
440
外寸法・高さ(mm)
200(50/150)
外寸法・奥行(mm)
330
有効内寸法・奥行(mm)
310
有効内寸法・高さ(mm)
195
有効内寸法・幅(mm)
420