ダイトウトランク
ダイトウトランクの 物品棚/収納用品
ダイトウトランクの ツールボックス/ツールバッグ
ダイトウトランクの アルミ製
アルミトランク(A型)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02420871
品番
ST-6500
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。
キャスター取り付けできます。(別売)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
500×200(50/150)×300
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
480×280×195
トラスコ品番
461-8319
材質
アルミ合金
質量(kg)
3.5
材質(本体)
アルミ合金
外寸(mm)
500×300×200(50/150)
内寸(mm)
480×280×195
外寸法・幅(mm)
500
外寸法・高さ(mm)
200(50/150)
外寸法・奥行(mm)
300
有効内寸法・奥行(mm)
280
有効内寸法・高さ(mm)
195
有効内寸法・幅(mm)
480