ダイトウトランク
ダイトウトランクの 物品棚/収納用品
ダイトウトランクの ツールボックス/ツールバッグ
ダイトウトランクの アルミ製
アルミトランク(A型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02420887
品番
ST-7000
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。
キャスター取り付けできます。(別売)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
550×230(60/170)×450
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×430×225
トラスコ品番
461-8335
材質
アルミ合金
質量(kg)
6.0
材質(本体)
アルミ合金
外寸(mm)
550×450×230(60/170)
内寸(mm)
530×430×225
外寸法・幅(mm)
550
外寸法・高さ(mm)
230(60/170)
外寸法・奥行(mm)
450
有効内寸法・奥行(mm)
430
有効内寸法・高さ(mm)
225
有効内寸法・幅(mm)
530