ダイトウトランク
ダイトウトランクの 物品棚/収納用品
ダイトウトランクの ツールボックス/ツールバッグ
ダイトウトランクの アルミ製
アルミトランク(A型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02420896
品番
ST-7500
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。
キャスター取り付けできます。(別売)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
600×210(60/150)×420
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×400×205
トラスコ品番
461-8343
材質
アルミ合金
質量(kg)
5.5
材質(本体)
アルミ合金
外寸(mm)
600×420×210(60/150)
内寸(mm)
530×400×205
外寸法・幅(mm)
600
外寸法・高さ(mm)
210(60/150)
外寸法・奥行(mm)
420
有効内寸法・奥行(mm)
400
有効内寸法・高さ(mm)
205
有効内寸法・幅(mm)
530
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません