ダイトウトランク
ダイトウトランクの 物品棚/収納用品
ダイトウトランクの ツールボックス/ツールバッグ
ダイトウトランクの アルミ製
アルミトランク(A型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02420923
品番
ST-8500
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。
キャスター取り付けできます。(別売)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
550×440(80/360)×370
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×350×435
トラスコ品番
461-8378
材質
アルミ合金
質量(kg)
7.5
材質(本体)
アルミ合金
外寸(mm)
550×370×440(80/360)
内寸(mm)
530×350×435
外寸法・幅(mm)
550
外寸法・高さ(mm)
440(80/360)
外寸法・奥行(mm)
370
有効内寸法・奥行(mm)
350
有効内寸法・高さ(mm)
435
有効内寸法・幅(mm)
530
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません