外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×420×350(60/290)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)570×390×345
鍵鍵付
トラスコ品番461-8386
材質アルミ合金
質量(kg)7.3
材質(本体)アルミ合金
外寸(mm)600×420×350(60/290)
内寸(mm)570×390×345
外寸法・幅(mm)600
外寸法・高さ(mm)350(60/290)
外寸法・奥行(mm)420
有効内寸法・奥行(mm)390
有効内寸法・高さ(mm)345
有効内寸法・幅(mm)570