外寸(幅×奥行×高さ)(mm)700×500×350(50/300)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×470×345
鍵鍵付
トラスコ品番461-8394
材質アルミ合金
質量(kg)8.6
材質(本体)アルミ合金
外寸(mm)700×500×350(50/300)
内寸(mm)670×470×345
外寸法・幅(mm)700
外寸法・高さ(mm)350(50/300)
外寸法・奥行(mm)500
有効内寸法・奥行(mm)470
有効内寸法・高さ(mm)345
有効内寸法・幅(mm)670