外寸(幅×奥行×高さ)(mm)900×400×400(60/340)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)870×370×395
鍵鍵無
トラスコ品番461-8408
材質アルミ合金
質量(kg)10.0
材質(本体)アルミ合金
外寸(mm)900×400×400(60/340)
内寸(mm)870×370×395
外寸法・幅(mm)900
外寸法・高さ(mm)400(60/340)
外寸法・奥行(mm)400
有効内寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・高さ(mm)395
有効内寸法・幅(mm)870