NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 面取り・バリ取り
NACHI(不二越)の センタードリル
ドリル コートHS T柄 GTS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
13.5
注文コード
02421922
品番
GTS13.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
直径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
13.5
溝長(mm)
70
全長(mm)
150
テーパーNo.
MT1
材質
HSS-CO
コーティング
TiNコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02421922
GTS13.5
05870891
GTS 13.5
Gテーパシャンク ショートドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました