タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬ストレートシャンク
面取り刃付ソリッドドリル(鋼用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02424083
品番
DMX043D 超硬
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4.3
溝長(mm)
28
全長(mm)
81
シャンク径(Φmm)
7
材質
超硬
呼び寸法
M5
大径(Φmm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
小径長(Φmm)
13