タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬ストレートシャンク
面取り刃付ソリッドドリル(鋼用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02424108
品番
DMX068D 超硬
参考基準価格(税別)
¥42,590
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
6.8
溝長(mm)
44
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
呼び寸法
M8
大径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
小径長(Φmm)
20