タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬ストレートシャンク
面取り刃付ソリッドドリル(鋼用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02424117
品番
DMX085D 超硬
参考基準価格(税別)
¥50,050
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
8.5
溝長(mm)
55
全長(mm)
117
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
刃数
2
呼び寸法
M10
大径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
小径長(Φmm)
25