タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬ストレートシャンク
面取り刃付ソリッドドリル(鋼用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02424126
品番
DMX103D 超硬
参考基準価格(税別)
¥57,100
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10.3
溝長(mm)
66
全長(mm)
132
シャンク径(Φmm)
14
材質
超硬
呼び寸法
M12
大径(Φmm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
小径長(Φmm)
30