ドリル 焼結 S柄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02428238 品番VN-DVT-M-1.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥166,340
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)1.525 溝長(mm)18 全長(mm)55 材質DIA 呼び寸法M1.7 シャンク径(Φmm)3 コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする