イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの 超硬ドリル
イワタツールの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S 90CD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
1
シャンク径(Φmm)
3
注文コード
02428457
品番
90CD1.0X3CBSALD
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1
溝長(mm)
1.3
全長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
角度(°)
90
表面処理
ALD
胴径(Φmm)
3
角度小数
90