イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの 超硬ドリル
イワタツールの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S 90CD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
16
注文コード
02428518
品番
90CD6.0X16CBSALD
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
6
溝長(mm)
7.7
全長(mm)
71
シャンク径(Φmm)
16
材質
超硬
角度(°)
90
表面処理
ALD
胴径(Φmm)
16
角度小数
90