イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの 超硬ドリル
イワタツールの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S 90CD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
20
注文コード
02428527
品番
90CD8.0X20CBSALD
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
8
溝長(mm)
10.3
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
20
材質
超硬
角度(°)
90
表面処理
ALD
胴径(Φmm)
20
角度小数
90