ミクロンツール
ミクロンツールの ドリル
ミクロンツールの 超硬ドリル
ミクロンツールの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S CD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
3
溝長(mm)
1.3
注文コード
02428624
品番
CD1.0X3CBSALD
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径・溝長
など
221
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
1.3
全長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
796-3572
材質
超硬
角度(°)
60
表面処理
ALDコーティング
胴径(Φmm)
3
小端径(Φmm)
1
角度小数
60