イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの 超硬ドリル
イワタツールの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S 90CD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
3.15
注文コード
02428667
品番
CD1X3.15CB
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
1.3
全長(mm)
31.5
シャンク径(Φmm)
3.15
材質
超硬
角度(°)
60
表面処理
ノンコート
胴径(Φmm)
3.15
小端径(Φmm)
1
角度小数
60