曜日別特売
CD3.0X8CBSALD ドリル 超硬S 90CD イワタツール 02428773

ドリル 超硬S 90CD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)8注文コード02428773品番CD3.0X8CBSALD
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
溝長(mm)3.9全長(mm)50シャンク径(Φmm)8材質超硬角度(°)60表面処理ALDコーティング胴径(Φmm)8小端径(Φmm)3角度小数60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする