ミクロンツール
ミクロンツールの ドリル
ミクロンツールの 超硬ドリル
ミクロンツールの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S CD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
10
溝長(mm)
5.2
注文コード
02428807
品番
CD4.0X10CBSALD
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径・溝長
など
221
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
5.2
全長(mm)
56
シャンク径(Φmm)
10
トラスコ品番
796-3742
材質
超硬
角度(°)
60
表面処理
ALDコーティング
胴径(Φmm)
10
小端径(Φmm)
4
角度小数
60